Worm thread hose clamp, Chrome steel 1.4016 (W2), 10.0 - 16.0 mm

Nr art.: 114202
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces zaciskania śruby
Do min. średnicy zewnętrznej węża 10 mm
Do maks. średnicy zewnętrznej węża 16 mm
Szerokość obejmy 9 mm
Ochrona antykorozyjna tak
Rodzaj produktu Schlauchklemme

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114202
EAN / GTIN 4047322030021
Numer producenta 114202
Numer L L00970 1294
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Worm thread hose clamp, Chrome steel 1.4016 (W2), according to DIN 3017, Clamping range 10.0 - 16.0 mm, Belt width 9.0 mm

Cecha szcz.:

  • Material: Chrome steel 1.4016 (W2)
  • Blade width: 9.0 mm
  • Max. clamping range: 16.0 mm
  • Min. clamping range: 10.0 mm