{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 9,8 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h8 | |
| Długość całkowita L | 133 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 87 mm | |
| Średnica trzonka DS | 9,8 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Min. kąt linii śrubowej | 33,5 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | N | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Maksymalnie na mokro | nie nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 9,8 mm | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 39 mm | |
| Olej | nie nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 2,944 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Kształt szlifu | A | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 94 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 49 mm | |
| Masa | 55 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertło |
| Numer artykułu | 114160 9,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197014917 | |
| Numer producenta | 114160 9,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |