Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 5,4mm

Nr art.: 114160 5,4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114160 5,4
EAN / GTIN 4045197014474
Numer producenta 114160 5,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo: wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce, precyzyjne zaszlifowanie ostrza.
od 2 mm waporyzowane.
Końcówka o kształcie A od wielk. 4 mm

Wskazówka:

Wielk. 16-20: wiertła z chwytem ⌀ 16 mm.