Pipe thread sealing tape, Temp. -55 °C to 150 °C, DVGW + KTW

Nr art.: 114124
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Do zakresu zastosowania Techniki sanitarne; Uszczelnienie rur; uszczelnianie gwintu
Długość 160 m
Do materiału gazy; z tworzywa sztucznego; metal; Woda; oleje
Właściwości uszczelnienia o neutralnym zapachu; odporność na działanie chemikaliów
Rodzaj produktu Sznur uszczelniający
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114124
EAN / GTIN 4047322066976
Numer producenta 114124
Numer L L00970 130970
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pipe thread sealing tape DVGW/KTW approval acc. to DIN EN 751-1, Temp. -55°C to 150°C, PN max. 5 bar (gas), 16 bar (potable water)

Cecha szcz.:

  • Contents: 160 m
  • Max. operating temperature: 150 °C
  • Min. operating temperature: -55 °C