Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wiertła kręte z HSS N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 6,9mm

Nr art.: 114050 6,9

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114050 6,9
Numer producenta 114050 6,9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Kąt linii śrubowej, grubość i wznios rdzenia − normalne. Szlifowane kształtowo; wiertła kręte o dokładnym ruchu obrotowym i podziałce oraz z precyzyjnym zaszlifowaniem ostrza. Powierzchnia niepowlekana. Wiertła do zastosowania w produkcji.

Wskazówka:

Wielk. 16-20: wiertło z chwytem o ⌀16 mm.