{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| ⌀ nom. DC | 0,2 mm | |
| powłoka | bez powłoki | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Norma | DIN 338 | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
| kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 2,2 mm | |
| Długość rowków wiórowych Lc | 2,5 mm | |
| długość całkowita L | 19 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 0,2 mm | |
| posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
| pierścień barwny | bez | |
| Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
| Numer artykułu | 114050 0,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197010612 | |
| Numer producenta | 114050 0,2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |