Mikrometr z ramieniem, z pryzmatycznie u

Nr art.: 114-135
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
Opakowanie walizka
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,35 mm
Odczyt w calach, cal 0 cal; 0 cal
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm; 0,75 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Kąt pryzmy
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Pomiar siły min. 3 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Długość całkowita 200 mm
Szerokość łącznie 107 mm
Wysokość całkowita 36 mm
Min. zakres pomiarowy 22,86 mm
Maks. zakres pomiarowy 25,4 mm
Norma DIN 863

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 114-135
EAN / GTIN 4946368010243
Numer producenta 114-135
Numer L L40010 13343
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr z nakładką w kształcie litery V służy do pomiaru narzędzi skrawających i zapewnia następujące korzyści: Do pomiaru narzędzi trójostrzowych, np. gwintowników, frezów, rozwiertaków.

Cecha szcz.:

  • Kowadełko: Bez rowka
  • Uwagi:
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Wzorzec nastawczy: 167–337 ∅ 0,2″
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: +/-0,0002″
  • Rozmiar / Wymiar: 0,2 X 0,107 X 0,036 M
  • Zakres pomiarowy: 0,9-1
  • Powierzchnie pomiarowe: Kąt pryzmatu 60°/108°
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: Uchwyt do mocowania wrzeciona, średnica 6,35 mm, skok wrzeciona 0,75 mm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
  • podziałka skali: 0,0001 cale
  • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard