Zestaw wierteł krótkich HSS-E, nr 113020, typ FS w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-10

Nr art.: 113520 1-10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
131 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy zak
Liczba narzędzi 19 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 1 - 10 mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Min. średnica skrawania Dc min. 1 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 10 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h8
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Kształt szlifu C
Nazwa produktu (typ) FS
Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 1897
Litera określająca kształt numer normy FS
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113520 1-10
EAN / GTIN 4045197008435
Numer producenta 113520 1-10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zestawione z wierteł krótkich nr 113020.
rowki wiórowe niepowlekane, łysinki azotowane.
Z końcówką w kształcie C do 3,9 mm, kształt S (specjalny) powyżej 4 mm.

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.