Set kratkih svrdla HSS-E Art. 113020, tip FS u kutiji 1-10

Artikl br.: 113520 1-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
269 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 135

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje svrdla 1 mm - 10 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 1897
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 135 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Broj svrdla 19
Povećanje promjera svrdla 0,5 mm
s kutijom Da
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 113520 1-10
EAN / GTIN 4045197008435

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
GG(G)
K
25
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sastavljeno od kratkih svrdala art. 113020.
Svijetlo brušeni žlijebovi, faze nitrirane.
Sa šiljkom u obliku C do 3,9 mm, u obliku S (specijalnom) od 4 mm nadalje.

Prednost:

Idealno za bušenje rupa malih dubina (približno2 − 4×D) na NC-strojevima i automatima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi