Wiertła do blachy z HSS dwustronne, bez powłoki, ⌀ DC h8: 3mm

Nr art.: 113421 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    10,61 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    8,82 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
521 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Norma DIN 1897
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 3 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 46 mm
Długość rowków mocujących Lc 11 mm
Średnica trzonka DS 3 mm
Kątownik, 1. stopień 135 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Blechbohrer HSS doppelseitig
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu C
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 6,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113421 3
EAN / GTIN 4045197963765
Numer producenta 113421 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo odporna na złamania dzięki krótkiej spirali i dużej koniczności. Samocentrująca końcówka. Zeszlifowany na okrągło (bez frazowania) celem zapobiegania blokowaniu.
Powierzchnia waporyzowana.
Końcówka o kształcie C
Wymiary zbliżone do DIN 1897.

Zastosowanie:

Szczególnie do wiercenia w blasze.