Burghiu pentru tablă HSS cu două tăişuri, neacoperită, ⌀ DC h8: 3mm

Cod articol: 113421 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    1,65 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    1,38 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
988 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h8 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 1897
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 135
  • Număr de dinţi Z: 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 3 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS
Standard DIN 1897
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 135 grad
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
adâncime maximă de găurire recomandată L2 6,5 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 11 mm
Lungimea totală L 46 mm
Inel colorat fără
Tip produs Burghiu elicoidal

Identificare și clasificare

Cod articol 113421 3
EAN / GTIN 4045197963765
Număr producător 113421 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Extrem de rezistent la rupere datorită spirei scurte şi conicităţii miezului întărit. Autocentrant. Ascuţire suplimentară a circumferinţei (fără teşire), pentru evitarea gripajului.
Suprafaţă vaporizată.
Geometrie la vârf Forma C.
Dimensiuni similare DIN 1897.

Aplicaţie:

Special pentru găurirea tablei.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă