Składany wózek aluminiowy

Nr art.: 1133
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Składane tak
Z uchwytem do pchania tak
Liczba uchwytów 1
Materiał uchwytu Rura aluminiowa
Z powierzchnią ładunkową tak
Materiał powierzchni ładunkowej aluminium
Szerokość powierzchni ładunkowej 450 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 720 mm
Wysokość powierzchni ładunkowej 205 mm
Szerokość użytkowa 450 mm
Głębokość użytkowa 720 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Bez powłoki
Materiał aluminium
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur aluminiowych
Tragfähigkeit max. 200 kg
Szerokość łącznie Bg 470 mm
Głębokość całkowita Tg 815 mm
Wysokość całkowita Hg 930 mm
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1133
EAN / GTIN 4017976011332
Numer producenta 1133
Numer L L90080 252
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Wózek z aluminiową ramą i platformą, z uchwytem do pchania składanym na platformę. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 720
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 450
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 205
  • Długość całkowita (mm): 815
  • Całkowita szerokość (mm): 470
  • Całkowita wysokość (mm): 930
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 125 × 32