{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Sammenklappelig | ja | |
| Med skubbegreb | ja | |
| Antal greb | 1 | |
| Materiale, greb | aluminiumsrør | |
| Med læsseflade | ja | |
| Materiale, ladeflade | aluminium | |
| Bredde, læsseflade | 450 mm | |
| Dybde, læsseflade | 720 mm | |
| Højde, læsseflade | 205 mm | |
| Nyttebredde | 450 mm | |
| Nyttedybde | 720 mm | |
| Rulletype | fast hjul; Styrehjul | |
| Bremse, der kan låses., Styrehjul | ja | |
| Antal ruller, fast hjul | 2 stk. | |
| Antal ruller, Styrehjul | 2 stk. | |
| Antal hjul/ruller i alt | 4 stk. | |
| Udvendig diameter, hjul/rulle | 125 mm | |
| Bredde, hjul/rulle | 32 mm | |
| Materiale, hjul/rulle | TPE | |
| Belægning, uden profil | ja | |
| Brugsområde | Værkstedsvogn | |
| Produkttype | transportvogn | |
| Belægning | ubelagt | |
| Materiale | aluminium | |
| Konstruktionsudførelse | konstruktion af aluminiumsrør | |
| Tragfähigkeit max. | 200 kg | |
| Bredde i alt Bg | 470 mm | |
| Dybde, i alt Tg | 815 mm | |
| Højde i alt Hg | 930 mm | |
| Mobil | ja |
| Artikelnummer | 1133 | |
| EAN/GTIN | 4017976011332 | |
| Producentnummer | 1133 | |
| L-nummer | L90080 252 | |
| Producent/ansvarlig person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |