Wiertła krótkie HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,1mm

Nr art.: 113140 6,1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    96,64 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    80,54 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS Co 10
Norma DIN 1897
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 6,1 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 70 mm
Długość rowków mocujących Lc 31 mm
Średnica trzonka DS 6,1 mm
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Min. kąt linii śrubowej 38 stopni
Nazwa produktu (typ) FS
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00610105
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 0 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,4 mm
Kierunek skrętu prawe
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-CO8 TIALN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość wysięgu A 38 mm
Długość użytkowa L1 23 mm
Masa 13 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 21,9 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113140 6,1
EAN / GTIN 4045197003683
Numer producenta 113140 6,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
87
aluminium (dające krótki wiór)
N
56
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
35
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
15
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szczególnie trwałe i stabilne dzięki pogrubionemu rdzeniowi. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.
Końcówka o kształcie S (specjalne).

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.