Wiertła krótkie HSS-Co8 FS, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,2mm

Nr art.: 113140 5,2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    78,69 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    65,59 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS Co 8
Norma
DIN 1897
Powłoka
TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min.
5,2 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h8
Długość całkowita L
62 mm
Długość rowków mocujących Lc
26 mm
Średnica trzonka DS
5,2 mm
Kątownik, 1. stopień
130 stopni
Min. kąt linii śrubowej
38 stopni
Nazwa produktu (typ)
FS
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,05 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00520105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Kurzbohrer HSS-Co8 FS
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu
prawe
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-CO8 TIALN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h8
Długość użytkowa L1
19 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
18,2 mm
Posuw w
stal < 750 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 113140 5,2
EAN / GTIN 4045197003584
Numer producenta 113140 5,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
87
aluminium (dające krótki wiór)
N
56
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
35
Stal < 900 N/mm²
P
30
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
15
Stal INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szczególnie trwałe i stabilne dzięki pogrubionemu rdzeniowi. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.
Końcówka o kształcie S (specjalne).

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.