ML folding scaffolding door-accessible

Nr art.: 11301
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Z regulacją wysokości nie
Wysokość 1,88 m
Długość 2,436 m
Szerokość 0,8 m
Z wysięgnikiem tak
Długość z wysuniętym wysięgnikiem 2,436 m
Z platformą tak
Platforma z regulacją wysokości nie
Wysokość platformy 1 m
Szerokość platformy 0,6 m
Wysokość robocza do ok. 3 m
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Wykonanie stopnia szczeble
Połączenie słupka z zawinięciem
Możliwość składania tak
Mobilne tak
Mieści się w drzwiach tak
Kasa obciążenia Klasa obciążenia 2 = 1,50 kN/m2
Nośność 150 kg
Rodzaj produktu Składane

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11301
EAN / GTIN 4031405113015
Numer producenta 011301
Numer L L90110 448
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Składana rama drabiny wykonana z wytrzymałych prostokątnych rur
  • Składana rama z zawiasami samoblokującymi
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Oszczędność miejsca podczas transportu i przechowywania
  • Dostęp do drzwi po złożeniu dzięki ruchomej belce o szerokości 800 mm
  • Cztery kółka skrętne Ø 125 mm z hamulcami
  • Platforma z pewną stopą zapewniającą stabilną stopę
  • Dostawa odbywa się w kompletach. Po zmontowaniu rusztowanie można szybko i bez użycia narzędzi złożyć i zdemontować
  • Opcjonalne wysięgniki teleskopowe zapewniają jeszcze większą stabilność
  • Wysokość robocza do 3,0 m
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Liczba wysięgników: 4
  • Wysokość robocza: 3000 mm
  • Nośność: 1,5 kN/m2
  • Klasa szerokości geograficznej: W06
  • Szerokość rusztowania: 800 mm
  • Wysokość rusztowania: 1880 mm
  • Długość ramy: 2436 mm
  • Klasa obciążenia: 2
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Szerokość platformy: 600 mm
  • Wysokość platformy: 1000 mm
  • Długość platformy: 1600 mm
  • Typ produktu: Z wysięgnikiem teleskopowym