Omschrijving:
De PREMIUM SCM Quick-Change schijven voor de mini-hoekslijpmachine maken de oppervlaktebewerking van de meest verschillende werkstukken veel eenvoudiger. Dankzij de eenvoudige hantering en snelle montage van de schijven wordt de bewerkingstijd vele malen korter. Dit betekent dat de beste oppervlakresultaten kunnen worden bereikt in de kortst mogelijke tijd en dat hele werkstappen kunnen worden uitgespaard. Dit wordt niet in de laatste plaats bereikt dankzij de maximale afnamecapaciteit bij het verminderen van oppervlakteruwheid, het verwijderen van kleur, het gladmaken van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden.
Kenmerk:
- Vorm: VLIES snelwisselschijf
- Geschikt voor: Roestvrij staal, kunststof / PVC, non-ferrometalen, staal, hout
- Gamme de produits: PREMIUM
- Specificatie : SCM A ZEER FIJN
- Afmeting (D x DEVICE): 75 x R mm
- Diameter: 75 mm
- Korrelgrootte: 60
- Outil pour: Haakse slijper
Voordeel:
- Kortste verwerkingstijd dankzij eenvoudige hantering en montage
- Veelzijdig toepassingsgebied waardoor 1-3 werkstappen kunnen worden uitgespaard
- Beste standtijd en zeer goede materiaalafname
Toepassing:
- Voor het verminderen van oppervlakteruwheid, het gladmaken van oppervlakken en het reinigen en verwijderen van lasnaden op een groot aantal materialen
- Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen
Advies:
- EXTRA COARSE/EXTRA MEDIUM korrel voor reinigen, ontroesten, ontbramen en lichte materiaalafname
- Korrel COARSE” voor reinigen, ontroesten, verwijderen van coatings en ”eindafwerking
- ”MEDIUM” schuurkorrel voor lichte reiniging, ontbramen en eindafwerking
- ”Zeer fijne” korrel als laatste stap
Bijzonderheden:
- Kortste bewerkingstijden en besparing van werkstappen
- Beste standtijd
- Hoogste materiaalafname