Tyrolit fibre disc Quick-Change 75xR ZA36 PE-Y PREMIUM steel/inox

Nr art.: 112438
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta PREMIUM Quick-Change Fiberscheibe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112438
EAN / GTIN 9003171124385
Numer producenta 112438
Numer L L50140 100821
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • With the PREMIUM Quick-Change fiber disc, jobs such as rust removal or deburring in hard-to-reach places can be completed in no time at all.
  • Thanks to their robust design and an additional cooling layer, these tools are extremely stable and durable.
  • Benefit from our easy-to-use disc in Quick Change design that can be used without assembly tools.

Cecha szcz.:

  • Form: CLOTH QUICK CHANGE DISC
  • Specification : ZA-P48 PE Y ZA36
  • Dimension (D x DEVICE): 75 x R mm
  • Diameter: 75 mm
  • Grain size: 36
  • Material suitability: Steel;Stainless steel
  • Product line: PREMIUM
  • Tool for: Angle grinder

Zaleta:

  • High abrasiveness guarantees maximum stock removal
  • Very durable tool thanks to three-layer product structure in combination with zirconia alumina and a coolant layer
  • Robust design ensures low grain break-out and high edge stability

Zastosowanie:

  • Grit size 24/36/40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for fine grinding

Materiał:

  • Steel/Stainless steel
  • Steel/Stainless steel

Pasuje do:

  • Angle grinder

Zalecenie:

  • Grit size 24/36/40/60 for maximum stock removal
  • Grit size 80/120 for fine grinding

Wskazówka:

  • For coarse grinding applications, for removing rust and burrs from hard-to-reach places on regular and hard steel and stainless steel surfaces