{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Kolor | srebrna | |
| Ciśnienie robocze maks. | 315 bar | |
| Liczba przyłączy rozdzielacza | 3 | |
| Szerokość | 40 mm | |
| Średnica | 32 mm | |
| Rodzaj produktu | Rozdzielacz | |
| Typ połączenia | Złącze zaciskowe | |
| Materiał | stal | |
| Norma | DIN 71412 |
| Numer artykułu | 112203 | |
| EAN / GTIN | 4047322166713 | |
| Numer producenta | 112203 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |