Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Nawiertaki NC z HSS-E 120° N, bez powłoki, ⌀ DC h6: 10mm

Nr art.: 112103 10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 112103 10
EAN / GTIN 4045197959430
Numer producenta 112103 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

≥ ⌀ 6 mm do zamówienia z powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B
Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń. Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.

Zastosowanie:

z kątem wierzchołkowym 120° do przyporu ostrzy głównych następujących wierteł krętych.

Wskazówka:

Należy stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej ⌀ otworu (a nie dla zewnętrznej ⌀ nawiertaka).