NC zabušivač HSS-E 120 °N 10 mm

Artikl br.: 112103 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Kut vrha: 120

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tolerancija drške h6
Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard Tvornička norma
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Kut vrha 120 stupanj
Drška DIN 1835 B s h6
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 25 mm
Ukupna duljina L 89 mm
⌀ drške Ds 10 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,07 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Navrtač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 112103 10
EAN / GTIN 4045197959430

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

≥ ⌀ 6 mm sa steznom površinom sukladno DIN 1835-B.
Točno brušen vrh u središtu s uskom poprečnom oštricom osigurava lagano zabušivanje i veliku preciznost bušenja. Vrlo stabilno zbog kratkih žljebova.

Upotreba:

S kutom oštrice 120° za zahvat glavnih oštrica spiralnog svrdla.

Napomena:

Koristite broj okretaja za stvarni ⌀ rupe
(a ne za općeniti vanjski ⌀ rupe).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu