Thread insert for 1-/2-hole uses M14x1.5

Nr art.: 1120751
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1120751
EAN / GTIN 4036976106572
Numer producenta 1120751
Numer L L60160 5671
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • No. 1.81/10: For separator puller 1.38/0, 1.38/1
  • No. 1.81/20: For separator puller 1.38/2
  • No. 1.81/20: For puller No. 1.38/2

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • Connection thread: M14x1,5 - M8 / M14x1,5 - M10 / M14x1,5 - M12 / M14x1,5 - M14 / M14x1,5 - M16 / M14x1,5 - M18
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • VDE certified: no