• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Thread insert for 1-/2-hole uses M10

Nr art.: 1120735
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
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
Numer artykułu 1120735
EAN / GTIN 4036976106558
Numer producenta 1120735
Numer L L60160 5653
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • No. 1.81/10: For separator puller 1.38/0, 1.38/1
  • No. 1.81/20: For separator puller 1.38/2
  • No. 1.81/20: For puller No. 1.38/2

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • Connection thread of the feed screw: M10
  • Connection thread: M10 - M4 / M10 - M5 / M10 - M6 / M10 - M8 / M10 - M10 / M10 - M12
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • VDE certified: no