Household ladder with double-sided access 2x3 steps

Nr art.: 11163
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 3
Możliwość chodzenia z obu stron
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11163
EAN / GTIN 4031405111639
Numer producenta 011163
Numer L L90110 361
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa drabina domowa
  • Stopnie rowkowane o głębokości 80 mm
  • Antypoślizgowe buty drabinkowe
  • Ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Zatwierdzone i odpowiednie do użytku profesjonalnego
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Na te produkty obowiązuje ustawowa gwarancja

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2640 mm
  • Wysokość: 650mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Wysokość podestu: 640 mm
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Liczba stopni/szczebli: 2x3 stopnie
  • Głębokość stopnia/szczebla: 80 mm
  • Wersja krokowa: kroki
  • Dozwolone jako miejsce pracy (TRBS 2121 część 2): tak