Aluminium double-sided ladder 2x9 rungs

Nr art.: 11155
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
ilość stopni 2×9
materiał Aluminium
wykonanie stopnia Rung
Rodzaj produktu Stepladder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11155
EAN / GTIN 4031405111554
Numer producenta 011155
Numer L L90110 239
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Drabina ze szczeblami aluminiowymi
  • Stabilne prostokątne pręty rurowe
  • Szczeble kwadratowe 30 x 30 mm ryflowane obustronnie
  • 4-krotne połączenie kołnierzowe szczebla/szyny
  • Stożkowa prowadnica szynowa zapewniająca bezpieczną podstawę
  • Nakładki drabinkowe nivello® z opatentowaną technologią 2-osiowego pochylenia
  • Solidne zawiasy ze stali ocynkowanej ze śrubami
  • Plastikowe zaślepki na górnym końcu belki
  • Ochrona rozpórek za pomocą dwóch pasków poliestrowych o wysokiej wytrzymałości
  • Zakładki zabezpieczające transport
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3800 mm
  • Wysokość: 2530 mm
  • Wysokość otworu: 58 mm
  • Długość drabiny: 2700 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Nachylenie: 70°
  • Antypoślizgowość: żebrowane aluminium
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2x9 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble
  • Dolna szerokość zewnętrzna: 630 mm