Nawiertaki do nakiełków z HSS R, bez powłoki, ⌀ nom. DC k12: 5mm

Nr art.: 111350 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
415 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC k12 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy nie
Min. średnica skrawania Dc min. 5 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO k12
Indeks poziomu 1
Średnica skrawania stopień Dc 5 mm
Długość rowków mocujących Lc 24,5 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,5 mm
Liczba ostrzy Z 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 5 stopni
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Promień pogłębiania 12,5 mm
Kąt pogłębiania 60 stopni
Kształt nawiertaka do nakiełków R
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 63 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 100 mm
Rodzaj narzędzia do wiercenia Nawiertak do nakiełków, dwustronny
Nazwa produktu (typ) R
Materiał skrawający HSS
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS
Powłoka bez powłoki
Długość wysięgu A 31,5 mm
Długość użytkowa L1 12,5 mm
Długość całkowita L 63 mm
Masa 38 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Norma DIN 333
Litera określająca kształt numer normy R
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Nawiertak do nakiełków
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 111350 5
EAN / GTIN 4045197000682
Numer producenta 111350 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z pełnego materiału, zaszlifowane, skrętne rowki wiórowe.
Z pełnego materiału, zaszlifowane, skrętne rowki wiórowe.Nawiertaki typu promieniowego R:
  • dzięki łagodniejszemu niż w kształcie A promieniowi przejścia części wiercącej w pogłębiającą zyskuje się zmniejszoną łamliwość nawiertaka
  • w przypadku odchyleń kątowych na wierzchołku kła pierścieniowa powierzchnia pozwala zapobiec przenoszeniu obciążeń wywieranych przez obrabiany przedmiot tylko przez wewn. lub zewn. krawędź powierzchni. Również przy przestawionym wierzchołku kła zapewniona jest dobra powierzchnia przylegania.