{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 0,8 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 0,8 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | k12 | |
| Indeks poziomu | 1 | |
| Średnica skrawania stopień Dc | 0,8 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 7 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,24 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 5 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 118 stopni | |
| Promień pogłębiania | 2,5 mm | |
| Kąt pogłębiania | 60 stopni | |
| Kształt nawiertaka do nakiełków | R | |
| Do min. średnicy obrabianego przedmiotu | 4 mm | |
| Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu | 6 mm | |
| Rodzaj narzędzia do wiercenia | Nawiertak do nakiełków, jednostronny | |
| Nazwa produktu (typ) | R | |
| Materiał skrawający | HSS | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Długość wysięgu A | 12,5 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 2,6 mm | |
| Długość całkowita L | 25 mm | |
| Masa | 2 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 333 | |
| Litera określająca kształt numer normy | R | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | Bez | |
| Rodzaj produktu | Nawiertak do nakiełków | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 111350 0,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197000606 | |
| Numer producenta | 111350 0,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |