Roof hooks for pantiles and single-hip tiles red powder-coated

Nr art.: 11119
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 11119
EAN / GTIN 4031405111196
Numer producenta 011119
Numer L L90240 100031
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Dostarczane w komplecie z gwoździami rowkowanymi
  • Haki kolorowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo
  • Do mocowania na środku krokwi
  • Do pierwszej drabiny wymagane są co najmniej dwa haki i co najmniej jeden hak na każdą dodatkową drabinę
  • Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych (BauPVO) 305/2011 (UE) i normą DIN EN 517
  • Haki dachowe zabezpieczające zgodne z normą DIN EN 517 należy montować na dachach o nachyleniu od 22,5° do 75°. Należy je rozmieścić na powierzchni dachu w następujący sposób:
  • Górny rząd< 1,0 m unterhalb des Firstes
  • Pośrednie rzędy w każdym< 5,0 m Abstand zu der darüber liegenden Reihe
  • Dolny rząd< 1,5 m oberhalb der Traufe, jeweils gemessen in der Dachneigung
  • Odległość pozioma pomiędzy hakami zabezpieczającymi w rzędzie nie może być większa niż 2,0 m. Do stosowania w przypadku wysokości okapów powyżej 3,0 m

Cecha szcz.:

  • Wersja kolorystyczna: Malowana proszkowo na kolor czerwony
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal powlekana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi