{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica obudowy | 40 mm | |
| Długość całkowita L | 101 mm | |
| Szerokość całkowita B | 60 mm | |
| Wys. całkowita H | 57 mm | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 1 mm | |
| Pomiar siły min. | 0,4 N | |
| Pomiar siły maks. | 1,5 N | |
| Powtarzalność | 1 µm | |
| Granica błędu | 0,005 mm | |
| Średnica trzpienia chwytowego | 8 mm | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Protokół kontrolny | tak | |
| Właściwość czujnika zegarowego | odporne na wstrząsy; osadzone na kamieniach szlachetnych | |
| Wartość podziałki skali, analogowy | 0,001 mm | |
| Jednostka odczytu, analogowy | milimetr | |
| Odczyt | 0,001 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
| Numer artykułu | 1109A-10 | |
| EAN / GTIN | 4946368841359 | |
| Numer producenta | 1109A-10 | |
| Numer L | L40010 14085 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |