Element redukcyjny ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1 cal (25 mm) ∙ Zabierak kwadratowy masywny 3/4 cala (20 mm) ∙ Długość: 70 mm

Nr art.: 1107S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1107S
EAN / GTIN 4000896002733
Numer producenta 1107S
Numer L L60140 2265
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Przelotka z kwadratowym wlewem 25 = 1″ → z kwadratowym wylotem 20 = 3⁄4″
  • Z otworem na kołek zabezpieczający lub sprężynę zabezpieczającą oraz rowkiem na o-ring
  • Powierzchnia: fosforanowany, olejowany
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Napęd: Kwadratowy profil drążony 25 mm (1 cal)
  • człon: Kwadratowy profil pełny 20 mm (3/4 cala)
  • Wymiary / Długość: 70 mm
  • Waga netto (kg): 0,57 kg
  • Do sterowania maszynami