Reductor

Cod articol.: 1107S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1107S
EAN / GTIN 4000896002733
Număr producător 1107S
L-Număr L60140 2265
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Piesă de reducție Pătrat interior antrenare 25 = 1″ → Pătrat exterior parte antrenată 20 = 3⁄4″
  • Cu gaură pentru siguranță cu știft sau arc de siguranță și canelură pentru garnitura inelară
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 25 mm (1 ţoli)
  • Acţionare: Pătrat masiv 20 mm (3/4 ţoli)
  • Dimensiuni / lungime: 70 mm
  • Greutate netă (kg): 0.57 kg
  • Pentru acționare mecanică