Wózek na sprzęt

Nr art.: 11052
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Część opisana Podstawa
Powłoka Lakierowane proszkowo
Konstrukcja z rur stalowych tak
Odcień, Niebieskie Niebieski jasny
Część opisana, Niebieski jasny Gestell; Griffe
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie; Czerwony
Typ TK1325
Materiał rura stalowa
Liczba kół/rolek łącznie 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki ogumienie pełne
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu Wózek transportowy taczkowy
Maks. nośność 400 kg
Długość płyty 190 mm
Szerokość płyty 550 mm
Szerokość 700 mm
Wysokość 1 300 mm
Na rolkach tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11052
EAN / GTIN 4017976210506
Numer producenta 11052
Numer L L90080 1159
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Do transportu ciężkiego sprzętu po płaskim terenie, a zwłaszcza po schodach. Konstrukcja spawana z rur stalowych, lakierowana proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Szeroka gumowa nakładka, powłoka antypoślizgowa na łopacie. Kółka pomocnicze z pełnej gumy z hamulcem. Uchwyt z regulacją wysokości i możliwością obrotu o 180°. Dzięki temu można optymalnie dostosować położenie uchwytu do każdej pozycji transportowej. Pas napinający do zabezpieczania ładunku. Kółka schodowe, każde z trzema pełnymi gumowymi kołami w kolorze niebiesko-szarym, „niepozostawiający śladów”, 160 x 40 mm.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 400
  • Szerokość łopaty (mm): 550
  • Głębokość kopania (mm): 190
  • Całkowita szerokość (mm): 700
  • Całkowita wysokość (mm): 1300
  • Opony: ogumienie pełne
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40