Diable pour appareils

Réf.: 11052
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Couleur RAL RAL 5007
Pièce décrite Châssis
Revêtement revêtement par poudre
Construction en tube d’acier oui
Teinte, bleu Bleu clair
Pièce décrite, Bleu clair Gestell; Griffe
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu; Rouge
Type TK1325
Matériau tube d’acier
Nombre total de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 160 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein
Bandage ne laissant pas de traces oui
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit diables de manutention
Charge admissible max. 400 kg
Longueur bavette 190 mm
Largeur bavette 550 mm
Largeur 700 mm
Hauteur 1 300 mm
à roulettes oui

Identification et classification

Référence article 11052
EAN / GTIN 4017976210506
Réf. fabricant 11052
Article hors catalogue L90080 1159
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudée en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Tout spécialement conçu pour le transport d'appareils lourds sur sols plats et surtout sur escaliers. Tablier muni de protection caoutchouc, bavette avec revêtement antidérapant. Poignée réglable en hauteur et pouvant pivoter à 180° permettant de la positionner selon les besoins. Roues d'appui à bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm et roues en étoile à 3 branches à bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm. Livré sans brancard, sans sangle et sans roues gonflables. A commander séparément.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 400
  • Largeur bavette (mm): 550
  • Prof. bavette (mm): 190
  • Largeur totale (mm): 700
  • Hauteur totale (mm): 1300
  • Type de pneu: Caoutchouc
  • Roues (mm): 160 x 40