{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba usztywnień poprzecznych | 1 | |
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 0,9 m | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Liczba segmentów drabiny | 4 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Szerokość szczebli | 0,03 m | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 280 mm | |
| Połączenie stopni z podłużnicami | z zawinięciem | |
| Wysokość robocza około | 8 m | |
| Maksymalna wysokość zawieszenia | 5,865 m | |
| Powierzchnia stopnia | Rowkowanie | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Norma | DIN EN 131 | |
| Nośność | 120 kg | |
| Długość drabiny | 7,49 m | |
| Rodzaj produktu | Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 11023 | |
| EAN / GTIN | 4031405110236 | |
| Numer producenta | 011023 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |