1/4″ Wobble drive extension L.100mm

Nr art.: 11010016
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
Rodzaj produktu Extension

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11010016
EAN / GTIN 4018754103805
Numer producenta 11010016
Numer L L60010 159
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Swivel angle up to 8° from the centre position to each side
  • max. Load 40 N-m
  • Chrome Alloy Steel, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • d: 11.6 mm
  • Output square external (inch): 1/4″
  • Size: 4
  • Length mm (L): 100 mm
  • Drive square inside (inch): 1/4″
  • Weight: 45g