1/4″ podaljšek z vrtljivim pogonom L.100mm

Št. art.: 11010016
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 11010016
EAN/GTIN 4018754103805
Številka proizvajalca 11010016
L-število L60010 159
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • Kot vrtenja do 8° od sredinskega položaja na vsako stran
  • maks. Obremenitev 40 N-m
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • d: 11,6 mm
  • Izhodni kvadratni zunanji (palec): 1/4”
  • Vel.: 4
  • Dolžina mm (L): 100 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 1/4”
  • Masa: 45 g