Dodatkowa opłata za koła z oponami pneumatycznymi

Nr art.: 1100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 1100
EAN / GTIN 4017976011004
Numer producenta 1100
Numer L L90080 76
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Dodatkowa opłata za koła z oponami pneumatycznymi zamiast standardowego zestawu kół. Dodatkowa opłata za wózki z kołami o standardowym rozmiarze 200 x 40 mm (same opony pneumatyczne mają zazwyczaj rozmiar 220 x 70 mm). Elastyczna jazda w trudnych warunkach terenowych, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Możliwe przy szerokości wózka od 600 mm.

Cecha szcz.:

  • Rozmiar koła (mm): 220 × 70
  • Opony: powietrze
  • Wskazówka: Dodatkowa opłata za rolki Ø 200 mm