ruedas con neumáticos

Número de artículo: 1100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 1100
EAN / GTIN 4017976011004
Número del fabricante 1100
Número L L90080 76
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Marcha elástica en condiciones de suelo deficientes, especialmente al aire libre. Disponible con una anchura de carro a partir de 600 mm ruedas estándar.

Característica:

  • Tamaño de la rueda (mm): 220 x 70
  • Neumáticos: Neumáticos
  • Nota: Cargo extra en rollos Ø 200 mm