Turning Tool Holder radial, Square 25

Nr art.: 108969
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 108969
EAN / GTIN 4069739012476
Numer producenta 5.5025SQT28
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Static tools and adapters, VDI50 shank turned 30°, square mount, external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 5.5025SQT28
  • Type of product: Static tools and adapters
  • Overall height (OAH): 100
  • Length of reach (LPR): 163 mm
  • Function length (WF): 138 mm
  • Shank size: VDI50 shank turned 30°
  • Interface size: Square 25x25 mm
  • Tool holder cooling: External cooling