Portaherramientas radial, Altura 25

Número de artículo: 108969
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 108969
EAN / GTIN 4069739012476
Número del fabricante 5.5025SQT28
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, VDI50, eje girado 30°, alojamiento cuadrado, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 5.5025SQT28
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 100
  • Longitud de voladizo (LPR): 163 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 138 mm
  • Tamaño del mango: Vástago VDI50 girado 30°
  • Tamaño de interfaz: Cuadrado 25x25 mm
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa