Cięcie narzędziami obrotowymi 100 x 1,5 x 20 mm 1,5–5

Nr art.: 108728
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 108728
EAN / GTIN 9003171087284
Numer producenta 108728
Numer L L50140 1182
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Diamentowa ściernica do przecinania PREMIUM firmy Tyrolit zapewnia liczne korzyści podczas obróbki obracających się narzędzi z węglików spiekanych.
  • Dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania w połączeniu z odpowiednią jakością ziarna można osiągnąć doskonałą wydajność cięcia i maksymalną trwałość.
  • Niezwykle chłodna praca tych narzędzi zapewnia precyzyjne wyniki i optymalną odporność na zużycie, dzięki czemu Państwa procesy produkcyjne osiągną nowy poziom wydajności.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 63 m/s
  • specyfikacja: 1,5–5
  • Wymiary: D x T x H = 100 x 1,5 x 20

Zaleta:

  • Doskonała wydajność cięcia dzięki innowacyjnemu systemowi mocowania i odpowiedniej jakości ziaren

Zastosowanie:

  • Maksymalna prędkość robocza wynosząca 50 m/s przy posuwie ręcznym lub automatycznym

Materiał:

  • z węglików spiekanych

Pasuje do:

  • Przecinarki stacjonarne

Zalecenie:

  • Maksymalna prędkość robocza wynosząca 50 m/s przy posuwie ręcznym lub automatycznym

Cechy szczególne:
  • Chłodny wygląd
  • Optymalna odporność na zużycie
  • Najdłuższa żywotność

Wskazówka:

  • Diamentowa tarcza tnąca o wysokiej wydajności do obróbki węglików spiekanych
  • Do cięcia na mokro na maszynach stacjonarnych