Tyrolit taglio di utensili rotanti 100x1,5x20 mm D126C75B53ST metallo duro

Codice art.: 108728
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
Codice articolo 108728
EAN / GTIN 9003171087284
Codice del produttore 108728
Numero-L L50140 1182
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il disco da troncatura Premium di Tyrolit offre numerosi vantaggi nella lavorazione di utensili rotanti in metallo duro.
  • Grazie all'innovativo sistema di legatura e alla giusta qualità della grana, è possibile ottenere un rendimento di taglio perfetto e la massima durata utile.
  • Lo spigolo tagliente estremamente fresco di questi utensili consente di ottenere risultati estremamente precisi e un'ottima resistenza all'usura, portando i vostri processi produttivi a un nuovo livello di prestazioni.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 63m/s
  • Specifiche: 1,5 - 5
  • Dimensione: D x T x H = 100 x 1,5 x 20

Vantaggi:

  • Rendimento di taglio ottimale grazie all'innovativo sistema di legante e alla qualità del grano adattata
  • Elevata precisione di taglio
  • Qualità di taglio perfetta

Uso:

  • Lama diamantata ad alte prestazioni per l'uso su carburo
  • Per il taglio a umido su macchine fisse

Materiale:

  • Carburo di tungsteno
  • Carburo di tungsteno

Per:

  • Mole troncatrici stazionarie

Raccomandazioni:

  • Massima velocità di lavoro di 50 m/s con avanzamento manuale o automatico

Nota:

  • Mola troncatrice diamantata ad alto rendimento per applicazioni su metallo duro
  • Per il taglio a umido su macchine stazionarie