Spindle 17 mm M14x1.5 140 mm

Nr art.: 1084488
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Spindle

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1084488
EAN / GTIN 4036976106619
Numer producenta 1084488
Numer L L60160 4817
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Twisted/riveted thrust piece (tip)
  • Spindle head with hexagon drive and impulse impact surface
  • Nitrocarburized spindle surface, wear and corrosion resistant
  • Rolled fine thread, with the same effort - more pressure
  • In heat-treated steel as per EN 10083
  • spindle remains smooth and clean - no need to grease or oil

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping bracket available: no
  • REACH registration available: no
  • Reversible arms available: no
  • Spindle thread size: M 14x1,5
  • Total length [mm]: 240 mm
  • Usable thread length [mm]: 140 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 17