Quick-connect coupling I.D. 5, locking on both sides, G 1/4 IT

Nr art.: 107495
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 107495
EAN / GTIN 4047322058964
Numer producenta 107495
Numer L L00970 125569
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Quick-connect coupling I.D. 5, locking on both sides, Bright brass, G 1/4 IT, Operating pressure 0-35 bar, Temp. -20 °C to 100 °C

Cecha szcz.:

  • NW: 5
  • AF: 17 mm
  • Spring: stainless steel
  • Sleeve: Brass, unplated
  • Ball: stainless steel
  • Length: 38.0 mm
  • Casing: Brass, unplated
  • Connection: G 1/4 IG
  • Rate of flow: 310 l/min (air)
  • Snap ring: stainless steel
  • valve body: Brass, unplated
  • Operating pressure: 0 - 35 bar, max. static operating pressure (without pulsation)
  • sealing material: NBR
  • flow measurement: at 6 bar and Δp = 0.5 bar
  • Maximum medium temperature: 100 °C
  • Medium temperature min.: -20 °C
  • Maximum ambient temperature: 100 °C
  • Ambient temperature min.: -20 °C