Thread cutting die / RU UNC NR.6-32 tolerance 2A spiral entry

Nr art.: 105476
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
Rodzaj gwintu UNC
Klasa tolerancji gwintu 2A
Kształt nakroju CS
Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 105476
EAN / GTIN 4046122402410
Numer producenta 105476
Numer L L10150 1108
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / RU UNC NR.6-32 tolerance 2A spiral entry

HSS thread cutting dies to DIN EN standards
- for machine and manual use
- for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength
- different versions for cutting a wide range of materials
- with spiral entry for M 3 and above