• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Corner safety valve, G 1/2, Trigger pressure 2.6 bar

Nr art.: 105442
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 105442
EAN / GTIN 4047322039949
Numer producenta 105442
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Corner safety valve, for saturated steam, Red brass, Operating temp. -10 to 150 °C, G 1/2, AF 27, Trigger pressure 2.6 bar

Cecha szcz.:

  • H: 99.0 mm
  • L1: 25.0 mm
  • L2: 22.0 mm
  • AF: 27 mm
  • Spring: Carbon steel
  • Casing: red brass
  • Thread: G 1/2
  • membrane: EPDM
  • feather cap: brass
  • internal components: brass
  • Adjustment range: 0.2 - 20 bar (depending on connection size and medium)
  • Entry and exit: each with internal thread type G according to DIN EN ISO 228-1
  • Minimum response pressure: 2.6 bar
  • Operating temperature: -10 °C to 150 °C (EPDM) 225 °C (PTFE)
  • Adjustment range max.: 20 bar
  • Adjustment range min.: 0.2 bar
  • Max. operating temperature: 150 °C
  • Min. operating temperature: -10 °C