Thread cutting die / RU M 8 x 1 tolerance 6g spiral entry

Nr art.: 105431
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu, metryczna 8 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M8x1-6g
Skok gwintu 1 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6g
Kształt nakroju B
Materiał skrawający HSS
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 105431
EAN / GTIN 4046122401734
Numer producenta 105431
Numer L L10150 1004
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / RU M 8 x 1 tolerance 6g spiral entry

HSS thread cutting dies to DIN EN standards
- for machine and manual use
- for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength
- different versions for cutting a wide range of materials
- with spiral entry for M 3 and above