• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Thread cutting die / RU M 5 x 0,5 tolerance 6g spiral entry left-hand

Nr art.: 105296
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
Rodzaj produktu Die

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 105296
EAN / GTIN 4046122399673
Numer producenta 105296
Numer L L10150 225
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Opis

Opis:

Thread cutting die / RU M 5 x 0,5 tolerance 6g spiral entry left-hand

HSS thread cutting dies to DIN EN standards
- for machine and manual use
- for cutting threads in steel up to approx. 800 N/mm² tensile strength
- different versions for cutting a wide range of materials
- with spiral entry for M 3 and above