Pipe cutter PVC 42 mm

Nr art.: 10507481
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu obcinaki do rur
Do rur z z tworzywa sztucznego
Liczba krążków tnących 1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 10507481
EAN / GTIN 5706915074819
Numer producenta 10507481
Numer L L51190 160
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • Perfect cuts, straight and easy: A specially designed pipe support ensures optimum guidance of the serrated stainless steel blade.
  • Comfortable handle:Rubberised grip for a secure hold when cutting, even in wet or dirty working environments.
  • Easy opening & closing: Well-placed release for one-handed operation of the pipe cutter, while the locking tab holds the blade in position.
  • For all types of plastic pipes such as PVC, CPVC, PEX, PE & PB pipes and flexible tubing: Cuts up to 1-1/4″ nominal (1-5/8″ max. ad - 42 mm)