• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nůžky na trubky PVC 42 mm

Artiklové číslo: 10507481
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu řezačka na trubky
Vhodné pro materiál trubky plast
Počet řezných koleček 1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 10507481
EAN / GTIN 5706915074819
Číslo výrobce 10507481
L-číslo L51190 160
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Dokonalé řezy, rovné a snadné: Speciálně navržená opěrka trubek zajišťuje optimální vedení vroubkovaného nože z nerezové oceli.
  • Pohodlná rukojeť: Pogumovaná rukojeť pro bezpečné držení při řezání i ve vlhkém nebo špinavém pracovním prostředí.
  • Snadné otevírání a zavírání: Dobře umístěný uvolňovač pro ovládání řezačky trubek jednou rukou, zatímco aretační výstupek drží nůž ve správné poloze.
  • Pro všechny typy plastových trubek, jako jsou PVC, CPVC, PEX, PE a PB trubky a ohebné trubky: Řeže až do jmenovité velikosti 1-1/4″ (max. 1-5/8″ ad - 42 mm)